Motion
250-24-0080
Lunettes de protection semi-rigides avec monture noire et lentilles transparentes
N° D’ARTICLE MI03494296
N° MFR250-24-0080
Prix2.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection semi-rigides avec monture noire et lentilles transparentes
N° D’ARTICLE MI03494296
N° MFR250-24-0080

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection des yeux avec écrans latéraux intégrés.
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+
  • Caractéristiques de confort
    La conception de la lentille maximise la vue, offrant confort et sécurité à l’utilisateur
  • Description
    Protection des yeux avec écrans latéraux intégrés.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon, polycarbonate
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Sans revêtement
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314032622
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    ARC haute tension
  • Fiche technique
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Couleur du branches
    Noir
  • Style de branches
    Spatule
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    616314032622
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
250-24-0080 LUNETTES, ARC À HAUTE TENSION
  • La conception de la lentille maximise la vue, offrant confort et sécurité à l’utilisateur
  • Lentille en polycarbonate avec écrans latéraux intégrés pour une protection optimale des périphériques
  • Les branches de longueur réglable offrent un ajustement sûr et confortable
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Branches de spatule U-Fit®
  • Lentille courbée 4 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon