Motion
33-325/M
Gants en tricot de nylon sans couture épais avec prise plate enduite de polyuréthane très épaisse sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03494388
N° MFR33-325/M
Prix courant 4.97 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture épais avec prise plate enduite de polyuréthane très épaisse sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03494388
N° MFR33-325/M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix courant 4.97 $/pr pour obtenir votre prix

Aperçu

Description du fabricant
33-325/M G-TEK, ENDUIT D'URÉTHANE NOIR
  • La coquille en tricot de nylon sans couture épais offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en polyuréthane extra épais prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Dos respirant pour plus de confort
  • Paire emballée pour faciliter la distribution

Spécifications

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille
    M
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Type de protection
    Protection générale
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Noir
  • Type de main
    Paire
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Motif de prise
    Plat
  • Normes respectées
    EN388: 4131
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Longueur
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Jauge de tricot
    13
  • Numéro CUP du fabricant
    616314036040
  • Description
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • EN388
    4131
  • Fiche technique
  • Gamme de produits
    G-Tek
  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • CUP_NON
    616314036040
  • Style revers
    Poignet en tricot

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté