Motion
34-9025/L
Gants en tricot de coton, nylon et élasthanne sans couture avec poignée en micromousse enduite de nitrile sur la paume, les doigts et les jointures
N° D’ARTICLE MI03494461
N° MFR34-9025/L
Prix5.82 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de coton, nylon et élasthanne sans couture avec poignée en micromousse enduite de nitrile sur la paume, les doigts et les jointures
N° D’ARTICLE MI03494461
N° MFR34-9025/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.82 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé comme un gant respirant, le MaxiFlex® Comfort s’est doté d’une doublure plaquée intérieure faite de coton doux de haute qualité.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Poignets palmiers et au-dessus
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Conçu et développé comme un gant respirant, le MaxiFlex® Comfort s’est doté d’une doublure plaquée intérieure faite de coton doux de haute qualité.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    3141
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Coton et nylon élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Coton, nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314031106
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Maxiflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, CE EN388 3121
  • CUP_NON
    616314031106

Aperçu

Description du fabricant
34-9025/L G-TEK MAXIFIT COBALT HAUT DE GAMME
  • Les revêtements MicroFoam en nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • 360° Respirabilité - Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
  • 25 % plus minces - que la plupart des gants en mousse de nitrile sur le marché tout en offrant deux fois plus de performance mécanique
  • Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
  • Dernière technologie de tricot - Utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
  • Pénétration constante du revêtement – À partir du nitrile, ne laissant que le revêtement souple contre la peau
  • Prise optimisée - La finition de la microtasse permet une prise contrôlée
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
  • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA, 21 CFR 177.2600