Motion
34-C232/M
Gants en tricot de nylon sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Qualité économique
N° D’ARTICLE MI03494477
N° MFR34-C232/M
Prix3.85 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Qualité économique
N° D’ARTICLE MI03494477
N° MFR34-C232/M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.85 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    66 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4121
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314017919
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    G-Tek
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    CE EN388 4121
  • CUP_NON
    616314017919

Aperçu

Description du fabricant
VALEUR ET PERFORMANCE DE G-TEK 34-C232/M
  • La coquille en nylon monobloc sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets