Motion
35-C110/TP
Tricots sans couture pour usage général, G, PK12
N° D’ARTICLE MI03494488
N° MFR35-C110/XS
Prix0.73 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricots sans couture pour usage général, G, PK12
N° D’ARTICLE MI03494488
N° MFR35-C110/XS
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
Prix0.73 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur  
    53 cm
  • Taille
    TP en oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’entreposage, la manipulation des pièces, l’assemblage et la transformation des aliments.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour l’entreposage, la manipulation des pièces, l’assemblage et la transformation des aliments.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesGlove NoCoat
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314045813
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199
  • CUP_NON
    616314045813

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 35-C110/X, COTON/POLYESTER
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Peut être utilisé comme doublure de gant
  • La petite taille convient bien aux femmes
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177