Motion
39-3013/M
Gants en tricot de polyester sans couture avec poignée croisée en nid d’abeilles à double face en PVC - poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI03494609
N° MFR39-3013/M
Prix2.50 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de polyester sans couture avec poignée croisée en nid d’abeilles à double face en PVC - poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI03494609
N° MFR39-3013/M
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
Votre prix2.50 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    43.2 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manutention et la pêche du verre, du contreplaqué et du bois d’œuvre.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Motif croisé
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Orange
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour la manutention et la pêche du verre, du contreplaqué et du bois d’œuvre.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Modèle
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314002946
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314002946

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE ENDUIT 39-3013/M
  • La coquille en tricot de polyester sans couture est confortable et flexible
  • La coquille en polyester sèche rapidement dans les applications humides
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Le motif croisé à double face en PVC « nid d’abeille » offre une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion