Motion
39-C1500/L
Gants résistants aux coupures PowerGrab™ taille G, niveau de coupure ANSI A2, sans couturesGlove Coated
N° D’ARTICLE MI03494624
N° MFR39-C1500/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures PowerGrab™ taille G, niveau de coupure ANSI A2, sans couturesGlove Coated
N° D’ARTICLE MI03494624
N° MFR39-C1500/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Latex
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec poignée en latex MicroFinish sur la paume et les doigts
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    3242
  • Caractéristiques
    La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Motif de prise
    Microfini
  • Type de poignée
    Microfini
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314036699
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    CE
  • CUP_NON
    616314036699

Aperçu

Description du fabricant
39-C1500/L POWERGRAB PREMIUM DE TOWA
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Les revêtements au latex MicroFinish sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Extérieur de gant respirant
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Doigts courbés de forme ergonomique