Motion
40-6410/M
Gants antistatiques, M, nylon/carbone, PK12
N° D’ARTICLE MI03494642
N° MFR40-6410/M
Prix5.24 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants antistatiques, M, nylon/carbone, PK12
N° D’ARTICLE MI03494642
N° MFR40-6410/M
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
Prix5.24 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur  
    35 cm

Détails

  • Application
    Manipulation et assemblage des composants électroniques dans les industries des télécommunications, de l’aérospatiale et de l’électronique générale
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Tricot sans couture
  • Description
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Grade
    13
  • Type de main
    Paire
  • Numéro CUP du fabricant
    616314001017
  • Matériel
    Laines en nylon/fibre de carbone
  • Normes respectées
    ASTM D 257:2007
  • CUP_NON
    616314001017

Aperçu

Description du fabricant
40-6410/M ESD TRICOT NYLON SANS COUTURE
  • Fils de fibre à dissipation électrostatique (ESD) mélangés à du nylon peu pelucheux qui réduit l’accumulation d’électricité statique sur la surface du gant pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
  • Gants en tricot sans couture offrant une excellente dextérité