Motion
40-C125/TP
Gants en tricot de nylon sans couture Clean Environment avec prise lisse enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03494666
N° MFR40-C125/XS
Prix6.80 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture Clean Environment avec prise lisse enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03494666
N° MFR40-C125/XS
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
Votre prix6.80 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    58 cm

Détails

  • Application
    Usage général
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation, la finition et l’assemblage de produits, l’assemblage électronique, les laboratoires de photographie et la fabrication informatique.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Grade
    13
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Numéro CUP du fabricant
    616314001437
  • Matériel
    Nylon
  • Gamme de produits
    CleanTeam
  • CUP_NON
    616314001437

Aperçu

Description du fabricant
40-C125/XS N-SPECTRE XRT PAR TOWA
  • La coquille en tricot de nylon sans couture est confortable et réduit la fatigue des mains
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La paume et le bout des doigts recouverts de polyuréthane offrent une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offrent une dextérité élevée et une sensibilité tactile
  • Gants peu pelucheux en tricot de filaments de nylon
  • Offre un confort et une dextérité supérieurs
  • Les fils de nylon absorbent la transpiration et laissent les mains fraîches et confortables
  • Peut être porté sous des gants jetables et autres gants résistants aux liquides
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille