Motion
40-C2210/S
Gants CE, légers, blancs, G, PR
N° D’ARTICLE MI03494674
N° MFR40-C2210/S
Prix2.03 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants CE, légers, blancs, G, PR
N° D’ARTICLE MI03494674
N° MFR40-C2210/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.03 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur  
    48 cm

Détails

  • Application
    Usage général
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Excellent pour les salles de peinture et la production pharmaceutique.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Grade
    10
  • Type de main
    Paire
  • Numéro CUP du fabricant
    616314001383
  • Matériel
    Polyester
  • CUP_NON
    616314001383

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 40-C2210/S, 100 % POLYESTER
  • La coquille en tricot de polyester sans couture est confortable et réduit la fatigue des mains
  • Gants peu pelucheux tricotés à partir de filaments de polyester
  • Peut être porté sous des gants jetables et autres gants résistants aux liquides.
  • Offre une résistance à l’abrasion
  • Les fils de polyester peuvent être lavés avec un rétrécissement minimal
  • Le polyester peut être stérilisé
  • Sans silicone
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good