Motion
41-1400/S
Gants d’hiver, PK12
N° D’ARTICLE MI03494704
N° MFR41-1400/S
Price$12.30/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants d’hiver, PK12
N° D’ARTICLE MI03494704
N° MFR41-1400/S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.30 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    69 cm
  • Taille
    P en oz

Details

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A1
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • EN388
    2231
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Microfini
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Tissu éponge acrylique
  • Matériau de la doublure
    Acrylique, coton éponge
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314034084
  • Matériel
    Acrylique
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Quantité du colis
    12
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    CE 1231
  • CUP_NON
    616314034084

Aperçu

Description du fabricant
POWERGRAB THERMO 41-1400/S DE TOWA
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Les gants en acrylique offrent une protection économique contre le froid
  • Le revêtement au latex MicroFinish offre une prise supérieure dans des conditions sèches et humides en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux règlements de la Food and Drug Administration pour le contact avec les aliments, 21 CFR 177.2600

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté