Motion
42-215
Manchon en tissu éponge épais - 15 po
N° D’ARTICLE MI03494707
N° MFR42-215
Price$3.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon en tissu éponge épais - 15 po
N° D’ARTICLE MI03494707
N° MFR42-215
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
Votre prix3.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    15
  • Largeur
    50.8 cm

Details

  • Détails supplémentaires
    Construction sans coutures
  • Type de fermeture
    Sangles élastiques sur le dessus
  • Couleur
    Naturel
  • Description
    Idéal pour l’industrie automobile, la fabrication d’appareils électroménagers, la fabrication de radiateurs et de climatiseurs, les opérations d’estampage métallique, les boulangeries et les usines de céramique, ainsi que d’autres industries nécessitant une protection modérée contre la chaleur ou les coupures.
  • Mot-clé de description
    Manchon de protection contre la chaleur
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Tissu éponge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314018961
  • Matériel
    Tissu éponge
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314018961

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON EN TISSU ÉPONGE 42-215 , POIDS LOURD
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Le tissu éponge offre une résistance confortable aux coupures, aux abrasions et à la chaleur
  • La résistance à la chaleur protège le bras contre les brûlures et la chaleur mineures jusqu’à 212°F
  • La conception en boucle aide à protéger contre le contact intermittent avec les surfaces chaudes et offre également une résistance améliorée aux coupures, à l’absorption de l’huile et à la durée de vie des manchons
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans la manche
  • L’ourlet élastique roulé empêche la manche de glisser le long du bras

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté