Motion
47-L170Y/TG
Boîte en latex non supportée, non doublée avec poignée diamantée surélevée - 18 mil
N° D’ARTICLE MI03494744
N° MFR47-L170Y/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte en latex non supportée, non doublée avec poignée diamantée surélevée - 18 mil
N° D’ARTICLE MI03494744
N° MFR47-L170Y/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    36 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    11 kg

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Roulé
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • Non doublé pour réduire le potentiel de contamination du produit • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le ruissellement liquide • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, partie 177 • ISO 9001 : 2008/SLS ISO 9001:2008 • Sans silicone
  • Numéro CUP du fabricant
    616314034756
  • Prop 65
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
LATEX NON SUPPORTÉ 47-L170Y/XL, 18 MIL
  • Non doublé pour réduire le potentiel de contamination du produit
  • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • ISO 9001 : 2008/SLS ISO 9001:2008
  • Sans silicone
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good