Motion
48-L300K/TTG
Latex sans support, revêtement floqué industriel avec poignée diamantée surélevée - 28 mil
N° D’ARTICLE MI03494799
N° MFR48-L300K/XXL
Prix5.48 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Latex sans support, revêtement floqué industriel avec poignée diamantée surélevée - 28 mil
N° D’ARTICLE MI03494799
N° MFR48-L300K/XXL
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
Prix5.48 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Longueur  
    34 cm
  • Taille
    2XL
  • Poids
    21.34 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation avec des produits chimiques à base d’eau comme les acides et les produits caustiques. Également utilisé pour le nettoyage général.
  • Application
    • Transformation des aliments • Manipulation des produits chimiques • Raffinage des produits chimiques • Nettoyage • Entretien
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • Gants en latex robustes offrant une usure prolongée et une meilleure résistance aux produits chimiques • Offre une résistance aux acides, aux alcalis, aux alcools, aux sels, aux cétones et aux graisses animales • Les styles doublés de floqués offrent un confort et une facilité d’enfilage accrus • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, partie 177 • Sans silicone •
  • Motif de prise
    Diamant surélevé
  • Doublé
    Floqué
  • Numéro CUP du fabricant
    616314034558
  • CUP_NON
    616314034558

Aperçu

Description du fabricant
LATEX NON SUPPORTÉ 48-L300K/XXL, 28 MIL
  • Les gants en latex robustes offrent une usure prolongée et une plus grande résistance aux produits chimiques
  • Offre une résistance aux acides, aux alcalis, aux alcools, aux sels, aux cétones et aux graisses animales
  • Les modèles doublés de tissu floqué offrent un confort accru et facilitent l’enfilage
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Sans silicone