Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur42 cm
- TailleL
- Poids12 kg
Details
- Détails supplémentairesExcellent pour la manipulation des matériaux de toiture, des briques et des blocs de béton.
- Application• Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
- Couverture du revêtementPaume, doigts et jointures
- CouleurNaturel
- Style reversSécurité
- Type de poignetSécurité
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- EN3884231
- Caractéristiques et avantages• Offre une protection contre les dangers physiques tels que les coupures, perforation, accrocs et abrasion • Les gants de la série Armor de la série de sarraus sont dotés d’une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et offrent l’usure d’un matériau plus lourd, gants enduits de nitrile plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Traitement ActiFresh s’adaptant aux germes et aux odeurs • Paume en tissu éponge enduite de nitrile bleu texturé rugueux • Offre une résistance supérieure aux coupures et à l’abrasion • Lourd, mais flexible • La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide • Fabriqué dans des 14001:2000 installations ISO 9001:2000 /ISO
- Motif de priseRough (cough)
- Type de mainPaire
- DoubléTissu éponge
- Matériau de la doublureTissu éponge en jersey
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro CUP du fabricant616314006401
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsArmure
- Normes respectéesEN 388 4241
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON616314006401
Aperçu
- Offre une protection contre les dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion
- Les gants de la série Armor de la série de la salissure de nitrile sont dotés d’une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et offrent le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
- Traitement ActiFresh pour réduire les germes et les odeurs
- Paume en tissu éponge recouverte de nitrile bleu texturé brut
- Offre une résistance supérieure aux coupures et à l’abrasion
- Lourd, mais flexible
- La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide
- Fabriqué dans des 14001:2000 installations ISO 9001:2000 / ISO
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View brochure
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View brochure
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View flyer
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View brochure