Motion
98-740/TTG
Gants d’inspection, PK12
N° D’ARTICLE MI03495816
N° MFR98-740/XXL
Prix1.06 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants d’inspection, PK12
N° D’ARTICLE MI03495816
N° MFR98-740/XXL
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
Prix1.06 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Longueur  
    50 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’inspection et l’assemblage électronique. - Fabriqué en deux pièces, motif réversible - Le tissu en nylon absorbe la transpiration et assure le confort des mains - Le tissu extensible offre une protection limitée contre la chaleur - L’ourlet roulé aide à réduire les peluches - Le galon de couleur coton indique les tailles
  • Application
    Inspection et assemblage électronique, peut être porté comme doublure sous des gants jetables et non supportés résistants aux liquides
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Idéal pour l’inspection et l’assemblage électronique.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Type de main
    Paire
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314001574
  • Matériel
    Nylon
  • Gamme de produits
    CleanTeam
  • CUP_NON
    616314001574

Aperçu

Description du fabricant
98-740/XXL CLEANTEAM COUPÉ ET COUSU INSPE
  • Motif réversible en deux pièces
  • Le tissu en nylon absorbe la transpiration et assure le confort des mains
  • Le tissu extensible offre une protection limitée contre la chaleur
  • L’ourlet roulé aide à réduire les peluches
  • Le galon de couleur coton indique les tailles