Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur59 cm
Détails
- ApplicationUsage général
- MarqueCleanTeam
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour la manipulation, la finition et l’assemblage de produits, l’assemblage électronique, les laboratoires de photographie et la fabrication informatique.
- Mot-clé de descriptionGants CE
- Qualité alimentaireNon
- Grade13
- Type de mainPaire
- Sans latexOui
- Numéro CUP du fabricant616314001499
- MatérielNylon
- Gamme de produitsCleanTeam
- CUP_NON616314001499
Aperçu
- La coquille en tricot de nylon sans couture est confortable et réduit la fatigue des mains
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La paume et le bout des doigts recouverts de polyuréthane offrent une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offrent une dextérité élevée et une sensibilité tactile
- Gants peu pelucheux en tricot de filaments de nylon
- Offre un confort et une dextérité supérieurs
- Les fils de nylon absorbent la transpiration et laissent les mains fraîches et confortables
- Peut être porté sous des gants jetables et autres gants résistants aux liquides
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation