Motion
122-169/TG
Gants paume en cuir de sécurité maximale - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, sans homologation, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03495841
N° MFR122-169/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants paume en cuir de sécurité maximale - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, sans homologation, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03495841
N° MFR122-169/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    34.5 cm
  • Poids
    11 kg

Détails

  • Matériau arrière
    Cuir
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Idéal pour le levage, la manutention et l’utilisation avec des outils pneumatiques et électriques.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Paume rembourrée
  • Type de protection
    Anti-vibration
  • Série
    122-169

Aperçu

Description du fabricant
122-169/XL ANTI-VIBRATION À SÉCURITÉ MAXIMALE
  • La construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • La paume renforcée en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le dos en cuir fendu est économique et présente une texture visible
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • L’empiècement de la paume absorbe et atténue les chocs aux articulations de la main
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort