Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur34.5 cm
- Poids12 kg
Détails
- Matériau arrièreCuir
- Type de fermetureÉlastique
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Description de la constructionCouper et coudre
- DescriptionIdéal pour le levage, la manutention et l’utilisation avec des outils pneumatiques et électriques.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir
- Caractéristiques de la paumePaume rembourrée
- Type de protectionAnti-vibration
Aperçu
- La construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- La paume renforcée en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- Le dos en cuir fendu est économique et présente une texture visible
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- L’empiècement de la paume absorbe et atténue les chocs aux articulations de la main
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation