Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur50.8 cm
- TailleL
Détails
- Détails supplémentairesPeut être utilisé comme gant ou comme doublure de gant dans les applications par temps froid.
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionPeut être utilisé comme gant ou comme doublure de gant dans les applications par temps froid.
- Mot-clé de descriptionProtection contre le froid
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot13
- Matériau de la doublureLaine mérinos
- Matériau de la doublureThermique
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Numéro CUP du fabricant616314028939
- MatérielLaine
- Type de produitGants tout usage
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Fiche technique
- CUP_NON616314028939
Aperçu
- Construction sans coutures pour un ajustement confortable
- La laine Merino® offre des propriétés isolantes supérieures même lorsqu’elle est mouillée et résiste à des températures modérément élevées
- Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Excellente isolation thermique
- Évapore rapidement l’humidité de la peau
- Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation