Motion
69-134/TG
Conducteurs en cuir de vache fendu, catégorie régulière, PK12
N° D’ARTICLE MI03495845
N° MFR69-134/XL
Prix6.54 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Conducteurs en cuir de vache fendu, catégorie régulière, PK12
N° D’ARTICLE MI03495845
N° MFR69-134/XL
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
Prix6.54 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    28 cm
  • Poids
    19 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité régulière. Utilisé dans la construction, l’exploitation de machines, les travaux de services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Havane
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Qualité régulière. Utilisé dans la construction, l’exploitation de machines, les travaux de services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN CUIR DE VACHE FENDU 69-134/XL, SUR PLACE
  • La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir fendu est économique et a une texture visible
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille