Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- Détails supplémentairesQualité régulière. Utilisé dans la construction, l’exploitation de machines, les travaux de services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBrun
- Caractéristiques de confortLa construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Description de la constructionCoupe-cousue
- DescriptionGants de conducteur en cuir de vache fendu de qualité régulière - Pouce droit
- Mot-clé de descriptionChauffeurs en cuir
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité régulière
- Type de matériau en cuirCuir de vache fendu
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce droit
- Type de protectionProtection générale
- Matériau de coutureNylon
- Style de pouceDroit
Aperçu
- La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Le cuir fendu est économique et a une texture visible
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature