Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur30.5 cm
- Poids18 kg
Détails
- Détails supplémentairesQualité supérieure. Utilisé dans la construction, l’exploitation de machines, les travaux de services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Caractéristiques de confortLa construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Description de la constructionCoupe-cousue
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionQualité supérieure. Utilisé dans la construction, l’exploitation de machines, les travaux de services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
- Mot-clé de descriptionChauffeurs en cuir
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité supérieure
- Type de matériau en cuirCuir de vache fendu
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Type de protectionProtection générale
- Matériau de coutureNylon
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Le cuir fendu est économique et a une texture visible
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation