Spécifications
Détails
- Précision0.5 %
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Matériau du pointeurAluminium équilibré microréglable, fini noir
- Plage de pression0 à 100 psi
Aperçu
- Jauges de procédé sèches (remplissables sur place) et remplies de liquide de style tourelle
- Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
- Étui de sécurité en polypropylène noir avec devant solide et arrière soufflé
- 316 Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable ou en laiton
- Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
- Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide