Aperçu
Description du fabricant
JAUGE 45-760-200-PSI
- Jauges de procédé sèches (remplissables sur place) et remplies de liquide de style tourelle
- Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
- Étui de sécurité en polypropylène noir avec devant solide et arrière soufflé
- 316 Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable ou en laiton
- Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
- Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide
Help us improve this product