Motion
KMT 28

SKF
KMT 28

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M140x2 mm, diamètre extérieur 175 mm, diamètre extérieur 164 mm, largeur 32 mm, acier
N° D’ARTICLE MI03495863
N° MFRKMT 28
Prix746.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMT 28

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M140x2 mm, diamètre extérieur 175 mm, diamètre extérieur 164 mm, largeur 32 mm, acier
N° D’ARTICLE MI03495863
N° MFRKMT 28
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
Votre prix746.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    164 mm
  • Extérieur Diamètre  
    175 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Filetage Taille  
    M140x2 mm
  • Poids
    4.02 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    7316577655127

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMT 28