Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 pi
- Résistance à la tractionpi-lb
- Poidslb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas12B /3/4 po
- Chaîne standardISO
- MatérielAcier inoxydable 304
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de torons entre2
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieNorme britannique
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
- Utilisé dans les environnements à haute et basse température.