Motion
SS16B-2

PEER CHAIN
SS16B-2

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 16B / 1 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03495977
N° MFRSS16B-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
SS16B-2

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 16B / 1 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03495977
N° MFRSS16B-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 pi
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique

Aperçu

Description du fabricant
SS16B-2
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.