Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Anneau intérieur Largeur2.4375 po
- Anneau extérieur Largeur0.4724 po
- Extérieur Diamètre1.6535 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale955 kgf
- Capacité de charge statique radiale515 kgf
- Type de jointJoint de contact
- SérieU000
- CUP_NON0808250102938