Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche5/16 po
- Longueur de cannelure1-5/8 po
- Longueur totale2-13/16 po
- Diamètre de la tige5/16 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Série1896
- Type de tigeRonde unie
- Perceuse à feuillesFeuillets (extrémité unique)
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON697334234760
Aperçu
Description du fabricant
C23476 5/16 DRILL BIT SCR MACH BLK