Motion
S06003AS0
Roulement à billes à section mince - 60 mm alésage, 66 mm de diamètre extérieur, 2.5 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03496505
N° MFRS06003AS0
Prix3,842.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 60 mm alésage, 66 mm de diamètre extérieur, 2.5 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03496505
N° MFRS06003AS0
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
Prix3,842.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    66 mm
  • Global Largeur  
    2.5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Acier inoxydable
  • Type de retenue de bille
    Séparateurs de ressort
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT ULTRAMINCE S06003AS0
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes à section mince est un type d’alésage droit avec un diamètre d’alésage de 60 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 66 mm et une largeur globale de 2.50 mm dans les roulements à billes à section mince.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S06003AS0
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    552 N
  • Capacité de charge statique radiale
    649 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    662729463223

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ULTRAMINCE S06003AS0

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif