Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.25 mm
- Extérieur Diamètre66 mm
- Global Largeur2.5000 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT ULTRAMINCE S06003CS0
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement à billes à section mince S06003CS0 offre un alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 66 mm, une largeur de 2.5000 mm, idéal pour l'automatisation et les convoyeurs.
- Numéro de catalogue du fabricantS06003CS0
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale605 N
- Capacité de charge statique radiale711 lbf
- Type de jointOuvert
- SérieS0
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729463230