Motion
S06003XS0
Palier de contact à quatre points - Alésage de 60 mm, D.E. de 66 mm, 0.0938 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03496507
N° MFRS06003XS0
Prix3,093.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact à quatre points - Alésage de 60 mm, D.E. de 66 mm, 0.0938 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03496507
N° MFRS06003XS0
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
Prix3,093.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    66 mm
  • Global Largeur  
    0.0938 po
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT ULTRAMINCE S06003XS0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    847 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1208 N
  • Série
    S0
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • CUP_NON
    662729463247

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ULTRAMINCE S06003XS0