Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.25 mm
- Extérieur Diamètre76 mm
- Global Largeur2.5000 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT ULTRAMINCE S07003CS0
- Dégagement interneC0
- Description longueLe modèle S07003CS0 est doté d’un alésage de 70 mm, d’une construction ouverte droite, d’un diamètre extérieur de 76 mm et d’une largeur de 2.5000 mm pour une machinerie précise.
- Numéro de catalogue du fabricantS07003CS0
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale667 N
- Capacité de charge statique radiale827 lbf
- Type de jointOuvert
- SérieS0
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729463261