Motion
S07403AS0
Roulement à billes à section mince - 74 mm alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 2.5 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03496510
N° MFRS07403AS0
Prix4,128.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 74 mm alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 2.5 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03496510
N° MFRS07403AS0
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
Prix4,128.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    74 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    2.5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Acier inoxydable
  • Type de retenue de bille
    Séparateurs de ressort
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT ULTRAMINCE S07403AS0
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince S07403AS0 comprend un alésage de 74 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 2.50 mm, conçu pour une utilisation industrielle légère.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S07403AS0
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    632 N
  • Capacité de charge statique radiale
    799 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    662729463285

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ULTRAMINCE S07403AS0

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif