Motion
S08003CS0
Roulement à billes à section mince - Alésage de 80 mm, D.E. de 86 mm, 2.5000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03496514
N° MFRS08003CS0
Prix3,403.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - Alésage de 80 mm, D.E. de 86 mm, 2.5000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03496514
N° MFRS08003CS0
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
Prix3,403.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    86 mm
  • Global Largeur  
    2.5000 po
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT ULTRAMINCE S08003CS0
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince S08003CS0 offre un alésage de 80 mm, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 86 mm et une largeur de 2.5000 po pour la robotique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S08003CS0
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    725 N
  • Capacité de charge statique radiale
    944 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    S0
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • CUP_NON
    662729463322

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ULTRAMINCE S08003CS0

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif