Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.25 mm
- Extérieur Diamètre86 mm
- Global Largeur0.0938 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementRoulements de contact à quatre points
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT ULTRAMINCE S08003XS0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Type de produitRoulements de contact à quatre points
- Capacité de charge dynamique radiale1015 N
- Capacité de charge statique radiale1606 N
- SérieS0
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- CUP_NON662729463339