Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.25 mm
- Extérieur Diamètre96 mm
- Global Largeur2.5 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du dispositif de retenue de la billeAcier inoxydable
- Type de retenue de billeSéparateurs de ressort
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT ULTRAMINCE S09003AS0
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement à billes à section mince S09003AS0 comprend un alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 96 mm, une largeur de 2.50 mm, pour les convoyeurs à haute vitesse.
- Numéro de catalogue du fabricantS09003AS0
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale716 N
- Capacité de charge statique radiale970 N
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- Type de roulementContact angulaire
- CUP_NON662729463346