Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.25 mm
- Extérieur Diamètre106 mm
- Global Largeur2.50 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du dispositif de retenue de la billeAcier inoxydable
- Type de retenue de billeSéparateurs de ressort
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT ULTRAMINCE S10003AS0
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement S10003AS0 présente un alésage de 100 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 106 mm, une largeur de 2.50 mm, parfait pour les convoyeurs et les boîtes d'engrenages.
- Numéro de catalogue du fabricantS10003AS0
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale765 N
- Capacité de charge statique radiale1077 N
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- Type de roulementContact angulaire
- CUP_NON662729463377