Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.25 mm
- Extérieur Diamètre106 mm
- Global Largeur2.5000 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT ULTRAMINCE S10003CS0
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement S10003CS0 a un alésage de 100 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 106 mm, 2.5000 de largeur, idéal pour les entraînements industriels légers.
- Numéro de catalogue du fabricantS10003CS0
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale841 N
- Capacité de charge statique radiale1178 lbf
- Type de jointOuvert
- SérieS1
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729463384