Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre110 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.25 mm
- Extérieur Diamètre116 mm
- Global Largeur2.5000 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT ULTRAMINCE S11003CS0
- Dégagement interneC0
- Description longueS11003CS0 est un roulement de 110 mm de diamètre avec une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 116 mm et une largeur de 2.5000 , idéal pour les joints robotisés.
- Numéro de catalogue du fabricantS11003CS0
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale894 N
- Capacité de charge statique radiale1295 lbf
- Type de jointOuvert
- SérieS1
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729463414