Motion
S14003AS0
Roulement à billes à section mince - 140 mm alésage, 146 mm de diamètre extérieur, 2.5 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03496531
N° MFRS14003AS0
Prix8,291.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 140 mm alésage, 146 mm de diamètre extérieur, 2.5 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03496531
N° MFRS14003AS0
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
Prix8,291.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    146 mm
  • Global Largeur  
    2.5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Acier inoxydable
  • Type de retenue de bille
    Séparateurs de ressort
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT ULTRAMINCE S14003AS0
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince S14003AS0 offre un alésage de 140 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 146 mm, une largeur de 2.50 mm, construit pour les besoins rotatifs industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S14003AS0
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    956 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1514 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    662729463490

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ULTRAMINCE S14003AS0