Motion
S15003AS0
Roulement à billes à section mince - 150 mm alésage, 156 mm de diamètre extérieur, 2.50 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03496534
N° MFRS15003AS0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 150 mm alésage, 156 mm de diamètre extérieur, 2.50 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03496534
N° MFRS15003AS0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    156 mm
  • Global Largeur  
    2.50 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Acier inoxydable
  • Type de retenue de bille
    Séparateurs de ressort
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT ULTRAMINCE S15003AS0
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    S15003AS0 est un alésage de 150 mm, un roulement droit ouvert avec un diamètre extérieur de 156 mm et une largeur de 2.50 mm adapté aux bras robotisés.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S15003AS0
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1001 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1621 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    662729463520

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ULTRAMINCE S15003AS0