Motion
S16003AS0
Roulement à billes à section mince - 160 mm alésage, 166 mm de diamètre extérieur, 2.5 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03496537
N° MFRS16003AS0
Prix9,135.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 160 mm alésage, 166 mm de diamètre extérieur, 2.5 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03496537
N° MFRS16003AS0
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
Prix9,135.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    166 mm
  • Global Largeur  
    2.5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Acier inoxydable
  • Type de retenue de bille
    Séparateurs de ressort
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT ULTRAMINCE S16003AS0
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    S16003AS0 is a 160 mm bore, straight open Thin-Section Ball Bearing with 166 mm OD and 2.50 mm width suitable for robotics.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S16003AS0
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1045 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1727 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    662729463551

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ULTRAMINCE S16003AS0