Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre160 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.25 mm
- Extérieur Diamètre166 mm
- Global Largeur2.5000 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT ULTRAMINCE S16003CS0
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement à billes à section mince S16003CS0 est doté d’un alésage de 160 mm, d’un alésage droit, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 166 mm, d’une largeur de 2.5000 mm, pour le convoyeur et l’automatisation.
- Numéro de catalogue du fabricantS16003CS0
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale1143 N
- Capacité de charge statique radiale1891 lbf
- Type de jointOuvert
- SérieS1
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729463568