Spécifications
Détails
- Comprend(1) 1 in long x 1 in wide Small Square Tapered Peg, (1) 4 in Long Tapered Dowel Pin, (1) 5 in long x 2.25 dia. Large Wooden Cone, (1) 6 in long x 2.5 in wide Medium Wooden Wedge, (1) 6 in long x 3.5 in wide Large Wooden Wedge, (1) Lead Wool, (1) Rubber Mallet, (4) 7 in L Pig™Multi-Purpose Expoxy Putty (PTY201), (4) Wooden Golf Tees, (1) 2 in long x 2 in wide Large Square Tapered Peg, (1) 5 in long x 1 dia. Small Wooden Cone, (1) 6 in long x 1.5 in wide Small Wooden Wedge, (5) Screws, Metal Washers & Rubber Washers, (8) 2 in x 7.5 in Pieces of Lead Tape, (8) Attention Stickers
- Page de produit du fabricant
- Nombre de pièces39
Aperçu
- Contient des outils éprouvés sur le terrain pour arrêter presque toutes les fuites de fût, de réservoir de carburant ou d’autres conteneurs
- Comprend des coins en bois, des chevilles, des cônes et un maillet en caoutchouc pour fixer les trous plus grands
- Fixer les petits trous avec du mastic de réparation PIG, des rondelles, des vis, de la laine de plomb et du ruban adhésif
- Un excellent ajout à vos fournitures d’intervention en cas de déversement
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
New Pig Spill Risk AlgorithmNew Pig Spill Risk Algorithm
View Literature
Stay Ahead of Spill Risks with New PigEnsure your facility's safety and compliance with the innovative New Pig Spill Risk Assessment. This tool helps identify potential spill hazards, protect your team, and avoid costly fines.
View Literature
New Pig Drum HeatersNew Pig Drum Heaters
View Literature
New Pig ProductsNew Pig Products
View Literature