Motion
80A1 TOUS LES 2ND PAS DE LA CHAÎNE DE FIXATION

TSUBAKI (UST)
80A1 EVERY 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 80 / 1 po, fixation A-12
N° D’ARTICLE MI03497653
N° MFR80A1 EVERY 2ND PITCH ATTACH CHAIN
Prix124.03 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80A1 EVERY 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 80 / 1 po, fixation A-12
N° D’ARTICLE MI03497653
N° MFR80A1 EVERY 2ND PITCH ATTACH CHAIN
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
Prix124.03 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Trou Diamètre  
    0.268 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.95 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-12
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    A-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039193414
  • Capacité de charge utile
    2400 lb

Aperçu

Description du fabricant
80 RIV 2L/A-1 10FT