Spécifications
Dimensions
- Dimensions21-1/2 x 15-1/2 x 11.4
- Hauteur11.4 po
- Taille du connecteur d’entréeNon-NEMA « California Standard »
- Longueur21-1/2 po
- Poids32 lb
- Largeur15-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesCouvercles de prise
- Courant50 A
- Couleur du boîtierJaune
- Matériau du boîtierAcier
- Configuration du connecteur de sortie(1) NEMA L6-30, (1) « California Standard » non NEMA, (6) NEMA L5-20
- Tension125 V, 250 V