Motion
5V2809

TB WOODS
5V2809

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 28 po, 9 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03499096
N° MFR5V2809
Prix4,064.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
5V2809

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 28 po, 9 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03499096
N° MFR5V2809
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
Votre prix4,064.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2 à 5-1/2 po
  • Visage Largeur  
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1-1/4 x 1/4 (alésage 4-7/8 à 5-1/2 ), 1-1/4 x 5/8 (alésage 4-11/16 à 4-3/4 ), 1/2 x 1/4 (alésage 1-15/16 à 2-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-7/8 à 3-1/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-3/8 à 2-3/4 ) po, 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-3/4 ) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    28.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    9
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672062398

Aperçu

Description du fabricant
5V28.0X9-M ULTRA-V SHV

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif