Motion
L26-03AMB
Lubrificateur d’air modulaire - 3/8 NPT port, cuve en métal, débit maximal de 60 scfm, capacité d’huile de 10.00 oz
N° D’ARTICLE MI03499156
N° MFRL26-03AMB
Prix270.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - 3/8 NPT port, cuve en métal, débit maximal de 60 scfm, capacité d’huile de 10.00 oz
N° D’ARTICLE MI03499156
N° MFRL26-03AMB
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
Votre prix270.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.05 po
  • Largeur totale
    3.35 po
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Options de bol
    Garde
  • Type de lubrificateur
    Standard
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit maximum
    60 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Huile Capacité  
    10.00 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 150 °F
  • Série
    L26

Aperçu

Description du fabricant
L26-03AMB LUBRIFIANT PNEUMATIQUE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon